BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset moottorit, C-Face, ODP, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: avoin , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Asennus: F1 , vaihe: 1 , RPM: 1725 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Temp. Nousu: 110 astetta C
TyyliMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta (ei alv)
A
CL1410TM
-2334 LB-FT8.4 ampeeria045-87€2,641.98
A
CL1408TM
-32/1621 LB-FT8.5 ampeeria043-78€1,691.66
B
CEL11303
3413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hv10.74 "91€779.52
B
CEL11301
3418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hv10.74 "85€747.84
B
CEL11307
3524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hv12.06 "90€1,177.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?