Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1110003.00 980.535 DC-moottori AJ2WUL 980.535

LEESON M1110003.00 980.535 DC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WUL Malli: M1110003.00Ristiviite: 980.535
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
€581.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria0.7
KokoonpanoM1041047
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus47.8%
LiiteTENV
Form Factor1.38
kehys25
HP1/25
EristysluokkaH
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusSQ. LAIPPA
PakkausM1307027.01
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Vääntömomentti23 OZ-IN
TyyppiDN
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 608-S
    • Laakeri PE: 608-S
    • Vaikutus 100%: 47.8%
    • Tyyppikilpi: M100414802
    • Käämitys: MD25228
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausAmpeeriaKokoonpanoRPMPalvelukerroinAkselin dia.VääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON M1110015.00 980.539 DC-moottori AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€297.74
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC-moottori AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€710.34
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 DC-moottori AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€121.14
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC-moottori AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€755.67
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC-moottori AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€113.82
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC-moottori | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€380.97
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC-moottori AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€349.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1110003.00 980.535 DC-moottori
€581.77 / yksikkö