LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VHM Malli: LM13767Ristiviite: SD2B350TS64Y

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31,212.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys447TS
Täyden kuorman ampeerit369 / 408
HP350
Hz50/60
EristysluokkaF
kW260
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausS
Vaihe3
Power Factor93 / 92
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15 / 1.0
TyyppiTDR
Jännite460 / 415

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 787.5
Laivan korkeus (cm)74.09
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)86.36

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 429
    • Laakeri OPE: 315
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 315
    • Tyyppikilpi: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Käämitys: L4472006
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • Vaikutus 100%: 95.4 / 95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€31,212.94 / yksikkö