Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P30-8M-20-QT Takaratas-30 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQL 3PEC3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-20-QT hammaspyörä - 30 hammasta 8 m jako 20 m leveä

Varastossa
Tuote: AD2GQL Malli: P30-8M-20-QTRistiviite: 3PEC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanQT tai H
Laippa Dia.85.1mm
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä30
Dia ulkopuolella.75.130mm
Piki76.390 mm
Pitch Dia.76.390mm
Leveys38.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanLaippa Dia.Urien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P36-8M-20-SH Takaratas-36 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQN 3PEC5 P36-8M-20-SHSH100.1mm3690.300mm8 mm91.670mm31.8mm€237.98
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P36-8M-50-SH Takaratas-36 Hampaat 8m Pitch 50m Leveä | AD2GQY 3PED5 P36-8M-50-SHSH100.1mm3690.300mm8 mm91.670mm90.4mm€325.43
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P30-14M-40-SK Takaratas-30 Hampaat 14m Pitch 40m Leveä | AD2GRN 3PEG1 P30-14M-40-SKSK141.2mm30130.890mm14 mm133.690mm67.6mm€355.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-20-QT hammaspyörä - 30 hammasta 8 m jako 20 m leveä
€214.96 / yksikkö