LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektorimoottori | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2VGJ Malli: LM10347Ristiviite: SRN4S0.5TC61Q15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,054.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiL
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.6 / .8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor72
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 80
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 203
    • Käämitys: ZT471
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiHinta
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 -vektorimoottori | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL€4,305.00
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 -moottori | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL€6,175.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektorimoottori
€3,054.34 / yksikkö