LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 -moottori | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WHQ Malli: LM31463Ristiviite: AAN4S7.5TC61Q15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,175.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiL
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit21 / 10.5
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor76
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTTL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.95
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 90.2
    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 208
    • Käämitys: K2134177
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiHinta
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 -vektorimoottori | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL€4,305.00
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektorimoottori | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2.3772TS€3,054.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-moottori
€6,175.55 / yksikkö