LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 -vektorimoottori | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2VFX Malli: LM04003Ristiviite: AAN4S5TC61Q15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,305.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiL
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys213TC
Täyden kuorman ampeerit15.6 / 7.8
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor73
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTTL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Vaikutus 75%: 81.5
    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 208
    • Käämitys: K2134125
    • RYHMÄ: 6
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiHinta
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vektorimoottori | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2.3772TS€3,054.34
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 -moottori | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL€6,175.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vektorimoottori
€4,305.00 / yksikkö