LEESON 191569.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1750 rpm, 208-230/460 VAC | CH6HZT 48ZH76

LEESON 191569.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1750 rpm, 208-230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HZT Malli: 191569.00Ristiviite: 48ZH76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,672.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys56C
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.4 / 2.7A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP2
Hz50 / 60 Hz
Pituus vähemmän akselia11 7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 3 / 4 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite208-230/460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CPyöreä---B€958.44
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CPyöreä---B€1,335.98
LEESON 191507.00 C6T17WC39A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CPyöreä---N / A€920.54
LEESON 191508.00 C6T17WC40A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CJäykkä---N / A€1,072.58
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCPyöreä---SUORA€1,904.60
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCPyöreä---SUORA€1,149.20
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CPyöreä---SUORA€1,360.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191569.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1750 rpm, 208-230/460 VAC
€1,672.35 / yksikkö