LEESON 191507.00 C6T17WC39A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A

LEESON 191507.00 C6T17WC39A yksivaihemoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TNM Malli: 191507.00Ristiviite: C6T17WC39A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.9-2.0 / 1.0
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37 / 0.25
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausN / A
Vaihe3
Power Factor68
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Käämitys: QT63423
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 2.1 - 2.2/1.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CPyöreä---B€958.44
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CPyöreä---B€1,335.98
LEESON 191508.00 C6T17WC40A yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CJäykkä---N / A€1,072.58
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCPyöreä---SUORA€1,904.60
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCPyöreä---SUORA€1,149.20
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CPyöreä---SUORA€1,360.52
LEESON 191568.00 C145T17WC39A Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A 191568.0040TEFC145TCPyöreä---SUORA€1,289.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191507.00 C6T17WC39A yksivaihemoottori 50-60 hertsiä
€920.54 / yksikkö