DAYTON Korkea runko käsikäyttöiset trukit


Suodattaa
Väri: punainen , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Materiaali: Teräs , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
2NXA7
2"Jatkuva kehyssilmukka800 lb55.5 "20.25 "Teräspallo8"Kiinteä kumi€192.05
B
5Z080
2.5 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta500 lb57 "17.5 "pallo8"Puolipneumaattinen€285.68
C
1W680
2.75 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta400 lb65 "19.5 "-10 "Puolipneumaattinen€166.85

Korkea runko käsikäyttöiset trukit

Daytonin yleiskäyttöiset, korkearunkoiset käsikäyttöiset trukit mahdollistavat yhden henkilön helpon kuorman siirtämisen jopa 800 lb: n kuormaan. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne, joka vähentää hapetusreaktioita paljailla pinnoilla, ja niissä on nokkalevyt, jotka tasapainottavat trukin painon. Nämä kuorma-autot on varustettu puolipneumaattisilla, pneumaattisilla tai kiinteillä kumipyörillä, jotka helpottavat liikkumista sileillä / epätasaisilla pinnoilla, ja niissä on kuulalaakerit minimoimaan liukukitka ja vierintä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kuorma -autoja, jotka ovat saatavana jatkuvatoimisena kaksinapaisena ja silmukkakahvaisena, jotta saat hyvän otteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?