80/20 2100 Tool Hanger 15 -sarja

  • Malli: 2100

  • Tuotenumero: AF8ZWJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA30

Varastossa
€ 23.47 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 23.47/ yksikkö
Qty:
€ 23.47

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun ripustin
materiaaliMuovi
Leveys568785 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3902205000
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2100 Tool Hanger 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa