LEESON 171624.60 C182T34FB7A yleiskäyttöinen moottori AJ2TJY C182T34FB7A

LEESON 171624.60 C182T34FB7A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TJY Malli: 171624.60Ristiviite: C182T34FB7A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,024.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit3
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor87
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1-1 / 9 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 3.3
    • Vaikutus 100%: 87.5
    • Vaikutus 75%: 88.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 93458-E-LN-FHKLQ-JB
    • Käämitys: T08702010
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 110714.00 C6T34NB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00.37-TENVPolyrex EMB7936001.15€176.93
LEESON 111394.00 C6T11FB8E yleiskäyttöinen moottori AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00.56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€748.00
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 voltin moottori AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€813.39
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€854.94
LEESON 121938.00 C145T11FB31A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00.75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
LEESON 170120.60 C324T17FB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVARMISTA307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVARMISTA307997.9986.518001.15€7,152.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 171624.60 C182T34FB7A Yleiskäyttöinen moottori
€1,024.22 / yksikkö