LEESON 575 V moottorit, kolmivaiheinen, TEFC, jäykkä pohja


Leeson 575V moottorit soveltuvat kompressorien, puhaltimien, puhaltimien, työstökoneiden ja kuljettimien ohjaukseen. Näissä 3-vaihemoottoreissa on jäykkä pohja kiinteille pinnoille sijoitettaviksi. Leeson tippumisenkestävät moottorit sopivat ympäristöihin, jotka ovat alttiita korkealle kosteudelle ja toistuville nesteroiskeille.

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin lämpösuojaus: 9700K46 , Asennus: Jäykkä , vaihe: 3 , Kierto: REV , Jännite: 575
TyyliMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinHinta (ei alv)
A
LM24154
.37-TEFCPolyrex EMB6418001.25€138.39
B
110714.00
.37-TENVPolyrex EMB7936001.15€556.88
C
111394.00
.56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€916.99
D
121938.00
.75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,218.78
E
119539.00
0.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€997.12
F
119540.00
1.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,047.67
G
171624.60
2.24-TEFCPolyrex EMB8736001.15€1,533.78
H
170198.60
11.2-TEFCVARMISTA307997.998836001.15€3,150.00
I
170120.60
30-TEFCVARMISTA307997.998618001.15€7,316.55
I
170121.60
37-TEFCVARMISTA307997.9986.518001.15€8,837.89

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu ei-tuuletettu / täysin suljettu kotelo, joka pitää kosteuden poissa kosteissa ympäristöissä.
  • Niissä on teräskotelo, joka estää ulkoisia vahingollisia iskuja ja putoamista vahingoittamasta moottorin osia.
  • Niissä on kuulalaakerit moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Leeson 575V -moottorit?

Näissä moottoreissa on jäykkä pohja muttereilla ja pulteilla asennettavaksi. Niissä on kiilaakselirakenne kuormaan liittämistä varten. Moottorin akseli on kohdistettu työkappaleen kiilauraan. Kun avain on kohdistettu, avain työnnetään moottorin kiilatettuun akseliin/avaimenpesään. Tämä avain yhdistää ja sitoo moottorin akselin kuormaan.

Tarvitsevatko Leeson 575V -moottorit voitelua?

Näissä moottoreissa on tiivistetyt kuulalaakerit. Toistuva voitelu ei vaadi moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.

Mikä on Leeson 575V -moottoreiden käyttökerroin?

Näiden moottoreiden käyttökerroin on 1.15.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?