LEESON 111394.00 C6T11FB8E yleiskäyttöinen moottori AJ2QFP C6T11FB8E

LEESON 111394.00 C6T11FB8E Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QFP Malli: 111394.00Ristiviite: C6T11FB8E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€748.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit1.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor62
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 1.28
    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T63642
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 110714.00 C6T34NB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00.37-TENVPolyrex EMB7936001.15€176.93
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 voltin moottori AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€813.39
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€854.94
LEESON 121938.00 C145T11FB31A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00.75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
LEESON 170120.60 C324T17FB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVARMISTA307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVARMISTA307997.9986.518001.15€7,152.45
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Yleiskäyttöinen moottori AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVARMISTA307997.998836001.15-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111394.00 C6T11FB8E Yleiskäyttöinen moottori
€748.00 / yksikkö