LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori AJ2RDX C6T17FB185A

LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RDX Malli: 119540.00Ristiviite: C6T17FB185A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€854.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä200-575 voltin moottori
Kokoonpano042550
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit1.9
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.7
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 110893.00 / C6T17FB37G
    • S.F-vahvistimet: 2.2
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634341
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 110714.00 C6T34NB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00.37-TENVPolyrex EMB7936001.15€176.93
LEESON 111394.00 C6T11FB8E yleiskäyttöinen moottori AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00.56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€748.00
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 voltin moottori AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€813.39
LEESON 121938.00 C145T11FB31A yleiskäyttöinen moottori AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00.75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
LEESON 170120.60 C324T17FB6D yleiskäyttöinen moottori AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVARMISTA307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVARMISTA307997.9986.518001.15€7,152.45
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Yleiskäyttöinen moottori AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVARMISTA307997.998836001.15-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltin moottori
€854.94 / yksikkö