Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP61 kaksoisleikkuri 3 D x 3-7 / 8 tuuman pituus 8 tuuman korkki | AB7GAR

WESTWARD 22XP61 kaksoisleikkuri 3 D x 3-7/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GAR Malli: 22XP61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri
Yhteyden koko7 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3 - 8 "
Palojen lukumäärä1
Koko3 "S x 3-7 / 8" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoYhteyden kokoKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppieräLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 22XP51 C-leikkuri 1-7/8 D x 1-3/8 tuumaa pituus 4 tuumaa suojus | AB7GAF 22 XP511-7 / 8 "S x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Leikkuri--€3.94
WESTWARD 22XP60 kaksoisleikkuri 2 D x 2-7 / 8 tuuman pituus 8 tuuman korkki | AB7GAQ 22 XP602 "S x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Leikkuri--€14.12
WESTWARD 22XP62 kaksoisleikkuri 3-5 / 8 D x 5-1 / 4 tuuman pituus | AB7GAT 22 XP623-5 / 8 "S x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Leikkuri--€16.34
WESTWARD 2UJY2 -leikkuri 5 1/2 tuuman kokonaispituus 1 5/8 tuuman leikkaus | AC3LMK 2UJY2--Pitkät renkaatNailonia ja lasikuituaSilmukkaKevlar-sakset1.625 "5.5 "€33.11
WESTWARD 2UJY3 -leikkuri 5 3/4 tuuman kokonaispituus 1 1/4 tuuman leikkaus | AC3LML 2UJY3--Ergonominen kaarevapolypropeeniSuora, ergonominenKevlar-sakset1.25 "5.75 "€25.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP61 kaksoisleikkuri 3 D x 3-7/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa
€16.81 / yksikkö