LEESON 131471.00 C184T48FB64C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C

LEESON 131471.00 C184T48FB64C määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RRD Malli: 131471.00Ristiviite: C184T48FB64C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,794.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-001
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit2.9 / 2.9
HP2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88.6 / 49.5
KiertoREV
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite460 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T8 (4-8) 2
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 80 / 64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKokoonpanoMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 131470.00 C184T48FB63C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,036.84
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€2,660.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131471.00 C184T48FB64C määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä
€1,794.84 / yksikkö