LEESON Vakiomomenttituulettimet ja puhallinmoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 460V moninopeuksinen, jäykkä pohja


Leeson LVI-puhallin- ja puhallinmoottorit soveltuvat teollisuuden ilmanvaihto-/poistojärjestelmiin ja keskipakopumppuihin. Näissä moninopeuksisissa moottoreissa on yksi käämi, joka muuttaa moottorin nopeutta ja ylläpitää tasaisen vääntömomentin 460 V:ssa koko moottorin toiminnan ajan.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , Palvelutekijä: 1.0 , Tyyppi: TF , Jännite: 460 / 460
TyyliMalliRPMKokoonpanoMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta (ei alv)
A
131470.00
1800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,516.89
B
140445.00
1800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€3,286.88
C
131471.00
1800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,217.45

Ominaisuudet

  • Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka kierrättää ilmavirtaa moottorin käämeissä ulkoisen tuulettimen kautta (kiinnitetty moottoriin) ylikuumenemisen estämiseksi jatkuvan käytön aikana.
  • Näissä moottoreissa on teräsrunko, joka tarjoaa rakenteellista jäykkyyttä, ja niiden kolmivaiheinen rakenne mahdollistaa moottoreiden pyörimisen enintään 1800 rpm:n nopeudella.
  • Niissä on jäykkä / jalkakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen kiinnityksen laitteeseen ja vaimentaa liiallista melua ja tärinää.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa moottoria?

Käytä moottorin kunnossapitoa varten hyvin voideltuja laakereita, jotta moottori käy tasaisesti ja tehokkaasti.

Mitä eroa on roottorilla ja staattorilla?

Roottori on moottorin pyörivä yksikkö, kun taas staattori on magneettipiirin ja siihen liittyvien käämien kiinteä osa.

Mikä on jatkuva vääntömomentti?

Vakiomomenttisovelluksissa nopeuden muuttuessa kuormitusmomentti pysyy vakiona ja hevosvoimat muuttuvat lineaarisesti. Tämä näkyy lähinnä puhaltimissa, puhaltimissa, kuljettimissa, murskaimissa ja vakiotilavuuspumpuissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?