LEESON 140445.00 C215T48FB43C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RYN Malli: 140445.00Ristiviite: C215T48FB43C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,660.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano210-001.01
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 1.87
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88.8 / 48.8
KiertoREV
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiTF
Jännite460 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6206
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081285.02
    • Käämitys: T9 (4-8) 10
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 80 / 74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKokoonpanoMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 131470.00 C184T48FB63C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,036.84
LEESON 131471.00 C184T48FB64C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€1,794.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€2,660.16 / yksikkö