LEESON 131470.00 C184T48FB63C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RRC Malli: 131470.00Ristiviite: C184T48FB63C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,036.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-001
KoodiG
Malli2VT
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor85 / 54
KiertoREV
RPM1800 / 900
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite460 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: T8 (4-8) 9
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 80 / 74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKokoonpanoMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 131471.00 C184T48FB64C vakiotarkoitusmoottori 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€1,794.84
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€2,660.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä
€2,036.84 / yksikkö