EATON Danfoss H280 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H280 -sarjan kumihydraulipunottuja letkuja käytetään hydraulinesteiden, mineraaliöljyjen, vesipohjaisten nesteiden ja kemikaalien kanssa hydraulinesteen siirtämiseen hydraulijärjestelmän komponenttien välillä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: (2) Teräspunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: Öljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H28004-500R
041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI€5,069.91
A
H28004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI€2,611.26
A
H28006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€3,033.20
A
H28006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€5,900.50
A
H28008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,570.14
A
H28010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi€4,187.49
A
H28012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€5,519.80
A
H28016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi€7,072.81
A
H28020-150
201-1 / 4 "150ft.1-21 / 32 "8-1 / 4 "2500 psi€8,669.06
A
H28024-150
241-1 / 2 "150ft.2-1 / 32 "10 "2000 psi€10,762.78

Ominaisuudet

  • Näissä punotuissa letkuissa on 2-kerroksinen punosrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Niissä on vinyylinitriilikansi tiivistä käyttöä varten.
  • Nämä punotut letkut on vahvistettu langalla lujuuden lisäämiseksi.
  • Niissä on synteettinen kumiputki, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 Type S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 Tyyppi 2SC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton H280 -sarjan letkujen käyttölämpötila-alue, kun niitä käytetään erilaisten yhteensopivien hydraulinesteiden kanssa?

  • -40 - 260 astetta F öljypohjaisille nesteille.
  • -40 - 158 astetta F vesipohjaisille nesteille.

Mikä on näiden letkujen käyttölämpötila-alue?

-50 - 260 astetta F.

Mikä on näiden Eaton H280 -sarjan kumihydraulipunottujen letkujen impulssisyklin käyttöikä?

400000 XNUMX jaksoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?