VESTIL TRS-sarjan hiljaiset teräslavakuorma-autot ilman jalkajarrua


Suodattaa
Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: sininen , Jalka jarru: Ei , Kahvan alas taitettu korkeus: 9 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Ylähyllyn korkeus: 26 "
TyyliMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
TRS-1827-M
-4"----27 "18 "-
Tarjouspyyntö
B
TRS-2334-M
-5"----34 "23 "€737.21
C
TRS-2431
-5"----31 "24 "€389.26
D
TRS-1924
26.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
Tarjouspyyntö
E
TRS-1927-2
29.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€465.13
F
TRS-2429-DH
36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?