LEESON 121868.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1745 rpm, 230/460 VAC, epoksiviimeistely | AJ2RJZ C145T17WK30A / 48ZG07

LEESON 121868.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1745 rpm, 230/460 VAC, epoksiviimeistely

Varastossa
Tuote: AJ2RJZ Malli: 121868.00Ristiviite: C145T17WK30A / 48ZG07

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,679.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7.4 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunEpoksi
kehys145TC
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit2A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP2
Hz50 / 60 Hz
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
Pituus vähemmän akselia11 15 / 16 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCW, CW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1745
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 15 / 16 "
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6 / 79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
TyyppiTF
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.645
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 7 / 3.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKokoonpanoRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzkWPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Pesukone | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260.37-€672.30
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Pesukone | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460.56-€776.04
LEESON 112547.00 Pesumoottori, 1/3 hv, 3-vaihe, 1725 rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valssattu teräs-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz.2468 7 / 16 "€1,157.99
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Pesukone | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260.37-€1,006.61
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Pesukone | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460.56-€1,160.75
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Pesukone | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160.75-€1,151.10
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Pesukone | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,261.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121868.00 Pesumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 1745 rpm, 230/460 VAC, epoksiviimeistely
€1,679.54 / yksikkö