CDI CONTROL DEVICES Uimuriventtiili


Suodattaa
noudattaminen: NSF , Kelluntamateriaali: Polypropyleeni , Tangon materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaAsennusKokoHinta (ei alv)
A
RM292-1-N
Ruostumaton teräs / muoviPuristus120 psi180-astetta Fväliseinä1 / 4 "€30.16
B
RM292-12-N
Ruostumaton teräs / muoviPuristus120 psi180-astetta Fväliseinä1 / 4 "€22.64
C
R1381-2
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT100 psi550-astetta FPutki2"€2,188.48
D
R1351-1 / 2
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki1 / 2 "€1,141.55
C
R1381-1-1 / 2
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT100 psi550-astetta FPutki1.5 "€2,185.37
D
R1351-3 / 8
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 8 "€1,069.23
D
R1351-3 / 4
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 4 "€1,145.96
E
R1371-1
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki1"€1,181.66
C
R1381-1-1 / 4
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT100 psi550-astetta FPutki1.25 "€2,121.12
F
R1361-3 / 4
Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 4 "€1,145.96
C
R1380-1-1 / 2
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT100 psi450-astetta FPutki1.5 "€2,204.04
D
R1350-3 / 4
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki3 / 4 "€1,050.08
D
R1350-3 / 8
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki3 / 8 "€1,067.33
C
R1380-1-1 / 4
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT100 psi450-astetta FPutki1.25 "€2,000.91
E
R1370-1
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki1"€1,182.38
C
R1380-2
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT100 psi450-astetta FPutki2"€2,206.04
F
R1360-3 / 4
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläNPT85 psi450-astetta FPutki3 / 4 "€1,126.09
D
R1350-1 / 2
Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki1 / 2 "€1,089.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?