QUANTUM STORAGE SYSTEMS Etiketin haltijat


Suodattaa
Korkeus: 3" , Käytä seuraavien kanssa: Mallit QDC2012-7, QDC2115-9, QDC-2115-12, QDC-2115-17, QDC-2213-12, QDC-2420-12, QDC-2717-12, QDC2515-14, QDC2818-13
TyyliMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennustyyppiPaksuusTyyppiHinta (ei alv)
A
LBL2X8
2"Poista valintaLäpinäkyvä8"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€25.90
B
LBL2X8CO
2.5 "MustaTasainen musta8.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€34.43
C
SNH010
3"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniNapsauta1 / 32 "-€28.61
A
LBL5X8
3"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€37.41
D
QDL-2115
5"Poista valinta--Vinyyli--Jakelukontti€79.96
A
LBL3X5
5"Poista valintaLäpinäkyvä5"polypropeeniRiippuva1 / 32 "-€27.96
E
LBL5X8CO
5.5 "MustaTasainen musta8.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€44.10
F
LBL3X5CO
5.25 "MustaTasainen musta5.5 "polypropeeniRiippuva1 / 4 "Johtava ritiläsäiliö€42.01

Etiketin haltijat

Quantum Storage Systems -etikettipidikkeitä käytetään lokeroiden merkitsemiseen siten, että varastoitu sisältö on helposti tunnistettavissa. Kirkkaita, Snap-on-tyyppisiä tarratelineitä käytetään johtavien, jaettavien ristikkosäiliöiden kanssa. Litteät mustat ja läpinäkyvät, roikkuvat etiketin pidikkeet sopivat tiukasti kannen kanssa tai ilman, ja ne on helppo kiinnittää ja irrottaa altaista. Valitse laajasta valikoimasta tarratelineitä, joiden leveys vaihtelee 2–5.5 tuuman välillä. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?