LEESON White Duck Washguard Motors, kolmivaiheinen, TENV ja TEFC, C-taso jalustalla


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA PremiumR Rated , Eristysluokka: F , Moottorisovellus: Pestä , Moottorin suunnittelu: 3 vaihe , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , NEMA Design: B , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: REV , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Takuu: 1 v.
TyyliMalliKehysmateriaaliKokoonpanoRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzkWPituus vähemmän akseliaHinta (ei alv)
A
112430.00
---2.7-2.8 / 1.43/460.56-€949.60
B
113591.00
---3.8 / 1.91.5601.12-€1,067.06
C
140822.00
-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-€3,084.35
D
132205.00
---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-€2,994.89
E
132198.00
-180-009-7.8 / 3.93602.24-€2,111.77
F
121871.00
---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-€1,215.47
G
121867.00
---3.2 / 1.6150/600.75-€1,055.00
H
119482.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,206.48
I
119480.00
---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-€1,141.61
J
119478.00
---3.8-3.8 / 1.9160.75-€1,323.24
K
119476.00
---3.2-3.2 / 1.6160.75-€1,174.25
L
116641.00
---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60.246 / .187-€774.69
M
115743.00
---2.3 / 1.151/260.37-€1,046.99
N
113590.00
---2.8-2.6 / 1.3160.75-€973.53
O
113587.00
---2.7-2.5 / 1.253/460.56-€981.68
P
113586.00
---2.0-1.8 / .91/260.37-€851.33
Q
112429.00
---1.9-2 / 11/260.37-€822.40
R
140823.00
---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-€4,131.82
S
140821.00
-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-€3,325.38
T
132199.00
---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-€2,618.70
U
122185.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,267.02
V
121870.00
---8 / 43602.24-€1,840.23
W
141120.00
---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-€4,102.35
X
119483.00
Valssattu teräs-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "€1,378.05
Y
112547.00
Valssattu teräs-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz.2468 7 / 16 "€979.36
Z
132200.00
Teräs-8.4 "12 / 6A560 Hz-12 5 / 16 "€2,513.27
A1
121868.00
Teräs-7.4 "2A250 / 60 Hz1.49 / 1.1211 15 / 16 "€1,523.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?