LEESON 121008.00 C145C34FK2H yksivaiheinen moottori AJ2RGX C145C34FK2H

LEESON 121008.00 C145C34FK2H yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RGX Malli: 121008.00Ristiviite: C145C34FK2H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€984.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit20 / 11.4-10
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor87
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 73
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632213
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPower FactorKiertoRPMHinta
LEESON 102916.00 C4C17FK4B yksivaiheinen moottori AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVARMISTA-54VALITTAVA CCW1800€444.13
LEESON 110180.00 C6C34FK1H yleiskäyttöinen moottori AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00.75-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€597.66
LEESON 110905.00 C6C17FK4K yksivaiheinen moottori AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00.56-LPolyrex EM-64VALITTAVA CCW1800€684.24
LEESON 110908.00 C6C17FK5L yksivaiheinen moottori AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00.75-LPolyrex EM-68VALITTAVA CCW1800€772.95
LEESON 110909.00 C6C34FK19L yksivaiheinen moottori AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80VALITTAVA CCW3600€751.66
LEESON 110910.00 C6K17FK2L yksivaiheinen moottori AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73VALITTAVA CCW1800€919.03
LEESON 112135.00 C6C34FK36F yksivaiheinen moottori AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€508.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121008.00 C145C34FK2H yksivaihemoottori
€984.09 / yksikkö