LEESON 110909.00 C6C34FK19L yksivaiheinen moottori AJ2QDX C6C34FK19L

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QDX Malli: 110909.00Ristiviite: C6C34FK19L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit17 / 8.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor80
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C632212
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPower FactorKiertoRPMHinta
LEESON 102916.00 C4C17FK4B yksivaiheinen moottori AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVARMISTA-54VALITTAVA CCW1800€544.19
LEESON 110180.00 C6C34FK1H yleiskäyttöinen moottori AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00.75-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€732.67
LEESON 110905.00 C6C17FK4K yksivaiheinen moottori AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00.56-LPolyrex EM-64VALITTAVA CCW1800€838.49
LEESON 110908.00 C6C17FK5L yksivaiheinen moottori AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00.75-LPolyrex EM-68VALITTAVA CCW1800€947.63
LEESON 110910.00 C6K17FK2L yksivaiheinen moottori AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73VALITTAVA CCW1800€1,126.78
LEESON 112135.00 C6C34FK36F yksivaiheinen moottori AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€619.46
LEESON 113931.00 C6C34FK52J yksivaiheinen moottori AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87VALITTAVA CCW3600€1,206.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Yksivaihemoottori
€921.29 / yksikkö