LEESON 102916.00 C4C17FK4B yksivaiheinen moottori AJ2PPY C4C17FK4B

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PPY Malli: 102916.00Ristiviite: C4C17FK4B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KokoonpanoLO102916
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit5.4 / 2.4-2.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor54
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 56
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-12
    • Käämitys: CE484211
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 5.6 / 2.6-2.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPower FactorKiertoRPMHinta
LEESON 110180.00 C6C34FK1H yleiskäyttöinen moottori AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00.75-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€732.67
LEESON 110905.00 C6C17FK4K yksivaiheinen moottori AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00.56-LPolyrex EM-64VALITTAVA CCW1800€838.49
LEESON 110908.00 C6C17FK5L yksivaiheinen moottori AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00.75-LPolyrex EM-68VALITTAVA CCW1800€947.63
LEESON 110909.00 C6C34FK19L yksivaiheinen moottori AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80VALITTAVA CCW3600€921.29
LEESON 110910.00 C6K17FK2L yksivaiheinen moottori AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73VALITTAVA CCW1800€1,126.78
LEESON 112135.00 C6C34FK36F yksivaiheinen moottori AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76VALITTAVA CCW3600€619.46
LEESON 113931.00 C6C34FK52J yksivaiheinen moottori AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87VALITTAVA CCW3600€1,206.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Yksivaihemoottori
€544.19 / yksikkö