CENTURY Huoneen ilmastointimoottori


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5" , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 42Y , HP: 1/5 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 4 15 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: OEM-varaosat , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , lämpösuojaus: auto , Jännite: 208-230
TyyliMalliKierroslukualueKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
OYK6518
1001-11002MDV41.3-1.45.75 "Bändi1075110 11 / 16 "€259.65
B
DCA4522
1501-1600Mukana1.7-1.96"Rengas1550310 15 / 16 "€269.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?