LEESON 120990.00 50 Hz moottori 2 hv 2850/110 V 220tc Tefc | AD145WFR 7GUL4 / C1K145FC28 G

LEESON 120990.00 50 Hz moottori 2 Hp 2850 110/220 V 145tc Tefc

Varastossa
Tuote: AD7WFR Malli: 120990.00Ristiviite: 4GUL1 / C145K28FC2 G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit17.2/8.6
HP2
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia11.75 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM2850
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta
LEESON 113921.00 50 Hz Moottori 1/3 Hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEW 7GUH4 / M9C6FC14 F 113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1/3€1,088.71
LEESON 113922.00 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEX 7GUJ4 / M1C6FC14K 113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "manuaalinen1/2€1,334.54
LEESON 113923.00 50 Hz moottori 3/4 hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEY 7GUJ4 / M2C6FC14J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "manuaalinen3/4€1,250.06
LEESON 113924.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEZ 7GUJ4 / M3C6FC14 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1€1,392.69
LEESON 113925.00 50 Hz Moottori 1-1 / 2hp 1425 / 110v 220c Tefc | AD56WFA 7GUJ4 / P4K6FC14L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1.5€1,722.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120990.00 50 Hz moottori 2 Hp 2850 110/220 V 145tc Tefc
€1,312.67 / yksikkö