LEESON 113921.00 50 Hz Moottori 1/3 Hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEW 7GUH4 / M9C6FC14 F

LEESON 113921.00 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc

Varastossa
Tuote: AD7WEW Malli: 113921.00Ristiviite: 4GUH9 / M6C14FC5 F

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
HP1/3
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.25 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5975
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta
LEESON 113922.00 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEX 7GUJ4 / M1C6FC14K 113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "manuaalinen1/2€1,391.96
LEESON 113923.00 50 Hz moottori 3/4 hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEY 7GUJ4 / M2C6FC14J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "manuaalinen3/4€1,284.91
LEESON 113924.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220c Tefc | AD56WEZ 7GUJ4 / M3C6FC14 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1€1,373.86
LEESON 113925.00 50 Hz Moottori 1-1 / 2hp 1425 / 110v 220c Tefc | AD56WFA 7GUJ4 / P4K6FC14L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1.5€1,669.11
LEESON 120990.00 50 Hz moottori 2 hv 2850/110 V 220tc Tefc | AD145WFR 7GUL4 / C1K145FC28 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Ei eristetty2€1,353.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113921.00 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc
€1,088.71 / yksikkö