LEESON 50 hertsin moottorit, yksivaiheinen, TEFC, C Face Less Base


Leeson C-Face vähemmän kantavat 50 Hz moottorit ovat yksivaiheisia yksiköitä, joissa käytetään kondensaattoria, joka tarjoaa lisätehoa käynnistyksen aikana maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti keskisuurista korkeisiin vääntömomentteihin kuljettimessa, ruuvikäytössä, ilmanvaihdossa, myymälätyökaluissa ja pumppusovelluksissa.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Hz: 50 , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Asennus: Kasvot , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Jännite: 110/220
TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta (ei alv)
A
113921.00
1401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1/3€1,088.71
B
113923.00
1401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "manuaalinen3/4€1,284.91
C
113925.00
1401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1.5€1,669.11
D
113922.00
1401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "manuaalinen1/2€1,391.96
E
113924.00
1401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "manuaalinen1€1,373.86
F
120990.00
1801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Ei eristetty2€1,353.27

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Leeson 50 Hz moottorit tuottavat jopa 2 hv vääntömomentin 50 Hz virtalähteellä.
  • Näissä energiaa säästävissä moottoreissa on kestävä valssattu teräsrunkorakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi ja vähemmän pohjallinen C-Face-kiinnitys asennuksen helpottamiseksi.
  • Ne on varustettu TEFC-kotelolla, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Nämä yksiköt sisältävät helposti luettavat nimikilvet nopeaa tunnistamista varten ja korkealaatuiset kuulalaakerit, jotka tarjoavat jopa 2850 rpm:n nopeuden.
  • Niitä on saatavana B- ja F-luokan eristystyypeinä, jotka kestävät jopa 40 asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL
  • IEC IP54
  • NEMA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksia?

Kyllä, näissä Leeson-moottoreissa on manuaalisesti nollattava lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Mitä eroa on TEBC- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut puhaltimella jäähdytetyt (TEBC) moottorit ovat käytännössä identtisiä TEFC-moottoreiden kanssa sillä poikkeuksella, että moottorin runko jäähdytetään erillisellä "puhaltimella", joka on sijoitettu runkoon akseliin asennetun tuulettimen sijaan, kun moottori toimii korkealla. nopeus.

Mitä B- ja F-luokan eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F maksimilämpötila 105 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?