LEESON 116750.00 C6T34FC98 C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QVE C6T34FC98 C

LEESON 116750.00 C6T34FC98 C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QVE Malli: 116750.00Ristiviite: C6T34FC98 C

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit4 / 2
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.10
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor82 / 78.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - LM24096 / SRF2S1.5TCN61, 110192.00
    • Vaikutus 100%: 84
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T632173
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 5 / 2.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPakkausPower FactorHinta
LEESON 101767.00 C4T17FC9B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVARMISTA-PyöreäB59-
Tarjouspyyntö
LEESON 101769.00 C4T17FC10B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVARMISTA-PyöreäB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00.37LO101780TEFCVARMISTA7AM035A5PyöreäB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C yleiskäyttöinen moottori AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVARMISTA-JäykkäB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVARMISTA-PyöreäB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVARMISTA-PyöreäB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Yleiskäyttöinen moottori AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVARMISTA-PyöreäB60€443.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116750.00 C6T34FC98 C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€880.60 / yksikkö