LEESON 101767.00 C4T17FC9B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2PMF Malli: 101767.00Ristiviite: C4T17FC9B / 36X803

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO101767
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.4 / .7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor59
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 58
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-4
    • Käämitys: TE48413
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 1.3-1.5 / .75

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPakkausPower FactorHinta
LEESON 101769.00 C4T17FC10B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVARMISTA-PyöreäB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00.37LO101780TEFCVARMISTA7AM035A5PyöreäB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C yleiskäyttöinen moottori AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVARMISTA-JäykkäB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVARMISTA-PyöreäB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVARMISTA-PyöreäB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Yleiskäyttöinen moottori AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVARMISTA-PyöreäB60€443.05
LEESON 110047.00 C6T17FC1G yleiskäyttöinen moottori AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-PyöreäB65€543.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Yleiskäyttöinen moottori