LEESON 114307.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 / 4hp 1425 / 220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D

LEESON 114307.00 50 Hz moottori 3-vaihe 3/4hp 1425 220/380-440 56

Varastossa
Tuote: AD7WGQ Malli: 114307.00Ristiviite: 4GUT6 / C6T14FB7D

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€851.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.2/1.85/1.6
HP3/4
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.187 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 114888.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€593.51
LEESON 131459.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,541.61
LEESON 131481.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 5hp 2850 / 220-380t | AD440WHB 184GUU7 / C4T7FB184C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€1,846.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114307.00 50 Hz moottori 3-vaihe 3/4hp 1425 220/380-440 56
€851.30 / yksikkö