LEESON 131481.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 5hp 2850 / 220-380t | AD440WHB 184GUU7 / C4T7FB184C

LEESON 131481.00 50 Hz moottori 3-vaihe 5hv 2850 220/380-440 184t

Varastossa
Tuote: AD7WHB Malli: 131481.00Ristiviite: 4GUU7 / C184T28FB14C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,846.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia11.75 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM2850
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 114307.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 / 4hp 1425 / 220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€851.30
LEESON 114888.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€593.51
LEESON 131459.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,541.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz moottori 3-vaihe 5hv 2850 220/380-440 184t
€1,846.49 / yksikkö