TAKE-A-LABEL TAL 250 sähköiset etikettiautomaatit


Suodattaa
Ytimen koko: 1 "/ 3" , vuorauksen leveys: 3/8 "- 2.5" , Max. Tarran koko: 2.5 "x 25" , Min. Linjan leveys: 3 / 8 "
TyyliMalliMitatJännite
A
TAL-250 ruostumaton
12 "x 12" x 20 "230V
Tarjouspyyntö
B
TAL-250
12 "x 13" x 20 "110V AC
Tarjouspyyntö
C
TAL-250 wP/E
12 "x 13" x 20 "110V AC
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?