LEESON 114888.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B

LEESON 114888.00 50 Hz moottori 3-vaihe 1 Hp 1425 220/380-440v 56

Varastossa
Tuote: AD7WGT Malli: 114888.00Ristiviite: 4GUT8 / C6T14FB8B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.187 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501515040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Leeson 114888.00 50 TEFC-moottori sopii erinomaisesti puhaltimiin, puhaltimiin, kuljettimiin, pumppuihin ja kompressoreihin.

Ominaisuudet:

  • Tässä 50 Hz:n moottorissa on teräksiset kehykset, jotka kestävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Se on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan ajettaessa maksiminopeudella 1425 rpm.
  • Tämä TEFC-moottori ei tarvitse käyntikondensaattoreita, käynnistyskondensaattoreita tai keskipakoiskäynnistyskytkimiä, jotka voivat epäonnistua tai kulua.
  • Sitä voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.
  • Leeson 114888.00 50 TEFC-moottori mahdollistaa vaaka-asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
  • Sen hyötysuhde on 77 % täydellä kuormituksella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Leeson 114888.00 TEFC -moottorissa käytetyn Polyrex EM -rasvan etu?

V. Tämä rasva voitelee kuulalaakereita korkeassa lämpötilassa ja pidentää siten moottorin käyttöikää.

K. Minkä tyyppistä käynnistintä tässä moottorissa käytetään?

V. Linjan poikki kulkevaa käynnistintä käytetään tämän 50 Hz:n moottorin käynnistämiseen ja sen suojaamiseen ylikiihdyttämiseltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 114307.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 / 4hp 1425 / 220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€851.30
LEESON 131459.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,541.61
LEESON 131481.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 5hp 2850 / 220-380t | AD440WHB 184GUU7 / C4T7FB184C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€1,846.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114888.00 50 Hz moottori 3-vaihe 1 Hp 1425 220/380-440v 56
€593.51 / yksikkö