LEESON 131459.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 hv 1425 / 220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C

LEESON 131459.00 50 Hz moottori 3-vaihe 3hv 1425 220/380-440 182t

Varastossa
Tuote: AD7WHA Malli: 131459.00Ristiviite: 4GUU6 / C182T14FB5C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,541.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit8.2/4.7/4.1
HP3
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10.75 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220/380/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 114307.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 3 / 4hp 1425 / 220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€851.30
LEESON 114888.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1425 / 220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€593.51
LEESON 131481.00 50 Hz Moottori 3-vaiheinen 5hp 2850 / 220-380t | AD440WHB 184GUU7 / C4T7FB184C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€1,846.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131459.00 50 Hz moottori 3-vaihe 3hv 1425 220/380-440 182t
€1,541.61 / yksikkö