BALDOR MOTOR Lyhyet jarrumoottorit, C-Face, Footless, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Asennus: F3 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta (ei alv)
A
VBM3538-S
042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€1,950.71
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.37 "71--€3,979.14
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.43 "71--€4,010.85
B
VEBM3554T-5S
41.8 A19.1 LB-FT1.500 hv15.43 "73--€4,341.98
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hv15.43 "73--€4,341.98
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hv15.43 "75--€4,481.13
A
VBM3538-5S
04.87.34 LB-FT.5-58A1740€1,950.71
A
VBM3542-S
042.5-2.2/1.110.5 LB-FT.75-73J1750€3,556.39
B
VEBM3546-5S
41.2 A-1.000 hv14.37 "71--€3,979.14
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hv15.37 "73--€4,313.82
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hv15.37 "75--€4,452.95
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hv19.05 "75--€5,365.39
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hv20.55 "78--€6,242.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?