A B Paristot mukana: Kyllä , Akun jännite: 12V , Kapasiteetti: 2500 lbs. , Pyörän materiaali: Kumi , Väri: Sininen, musta , Syvyys: 60 " , Haarukan pituus: 45 " , Haarukan alakorkeus: 3.38 " , Haarukan leveys: 6 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 53 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 53 " , Materiaali: Teräs , Max. Haarukan korkeus: 7.88 " , Max. Matkan etäisyys: 4.5 " , Paristojen määrä: 2 , Virtalähde: sähköinen , Kääntösäde: 50 " , Jännite: 24V DC-