LEESON 110493.00 M6C17FC13J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J

LEESON 110493.00 M6C17FC13J Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QDJ Malli: 110493.00Ristiviite: 48ZJ52 / M6C17FC13J

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,018.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano042504
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus2715 CED
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor64
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634258
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 11.4 / 5.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliMoottorin lämpösuojausPower FactorAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-230€919.84
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-230€975.99
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00VARMISTA-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 115€997.89
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€1,820.26
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,467.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110493.00 M6C17FC13J Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€1,018.64 / yksikkö