LEESON 131603.00 P184C17FC5C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTQ P184C17FC5C

LEESON 131603.00 P184C17FC5C Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTQ Malli: 131603.00Ristiviite: P184C17FC5C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano180-034
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit19.0
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRD2972
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 21.0
    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: C8429
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliMoottorin lämpösuojausPower FactorAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-230€919.84
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-230€1,018.64
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-230€975.99
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00VARMISTA-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 115€997.89
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€1,820.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131603.00 P184C17FC5C Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€1,467.88 / yksikkö