DAYTON Oviverhot, 12-1/8 tuuman korkeus, 22-1/4 tuuman leveys


Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Vapaa alue: 0.759 Neliö-Ft. , Korkeus: 12.13 " , Tyyppi: Imu tai poisto , Leveys: 22.25 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliTerien lukumääräHinta (ei alv)
A
5NKL5
Kirkas eloksoituSuulakepuristettu alumiini14€167.09
B
6WRJ5
Harmaa maaliTeräs18€138.95

Oviverhot, 12-1/8 tuuman korkeus, 22-1/4 tuuman leveys

Dayton -oven säleiköt tarjoavat asianmukaisen ilmanvaihdon suljetuissa tiloissa kanavien kautta. Ne mahdollistavat ilman liikkeen säilyttäen yksityisyyden ja turvallisuuden puu- tai metallikoteloissa. Näissä ovissa on kestävä metallirakenne (alumiini / teräs) ja käännetyt V-tyyliset terät 45 asteen kulmassa. Niissä on anodisoitu viimeistely korroosion estämiseksi ja ruuvit helpottavat asennusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä oviaukkoja, joita on saatavana 14 ja 18 terän muodossa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?