LEESON 100604.00 A4P11NH1H yksivaiheinen moottori AJ2PJB A4P11NH1H

LEESON 100604.00 A4P11NH1H yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PJB Malli: 100604.00Ristiviite: A4P11NH1H

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KokoonpanoLO100604
KoodiD
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehysS56Z
Täyden kuorman ampeerit3.6 / 1.9-1.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluMAJAKKA 325
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus7AM035A5
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor92
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1140
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiPN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-6
    • Käämitys: PE4862007
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoVelvollisuusAsennusPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 100699.00 A4P17NB7J yksivaiheinen moottori AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699JatkuvaJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€340.13
LEESON 100700.00 A4P17NB8K yksivaiheinen moottori AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700JatkuvaJäykkäB94AUTOMAATTINEN1625-
Tarjouspyyntö
LEESON 100701.00 A4P17NB9K yksivaiheinen moottori AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701LENTOKONEJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€407.85
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-LENTOKONEKIINNITETYT TUTKIMUKSETF98.3VAIN AUT LCK RTR1075€653.07
LEESON A099946.00 A4P11NB54A yleiskäyttöinen moottori AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-LENTOKONEJäykkäF90.7VAIN AUT LCK RTR1075€428.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100604.00 A4P11NH1H yksivaihemoottori
€367.47 / yksikkö