Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 82LF2032757 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Latch Lever | BY7FED

APOLLO VALVES 82LF2032757 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi, salpavipu

Varastossa
Tuote: BY7FED Malli: 82LF2032757

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko1 / 2 "
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri, happipuhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, kolmiosainen, lyijytön, täysporttinen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF20301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Juote x Juote1 / 2 "-1 / 2 "-€103.83
APOLLO VENTTIILIT 82LF20401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Juote x Juote3 / 4 "-3 / 4 "-€131.68
APOLLO VENTTIILIT 82LF20501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1 in | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Juote x Juote1"-1"-€170.02
APOLLO VENTTIILIT 82LF20601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Juote x Juote1.25 "-1.25 "-€231.67
APOLLO VENTTIILIT 82LF20701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Juote x Juote1.5 "-1.5 "-€295.23
APOLLO VENTTIILIT 82LF20801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Juote x Juote2"-2"-€525.24
APOLLO VENTTIILIT 82LF20901 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Juote x Juote2.5 "-2.5 "-€991.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF2032757 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi, salpavipu
€153.68 / yksikkö