LEESON A099946.00 A4P11NB54A yleiskäyttöinen moottori AJ2UPX A4P11NB54A

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPX Malli: A099946.00Ristiviite: A4P11NB54A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiC
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit4.9 / 2.45
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor90.7
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.18
Laivan leveys (cm)31.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M099946.00 / A4P11NB28-A
    • Vaikutus 100%: 73.2
    • Vaikutus 75%: 69.9
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE4861812
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoVelvollisuusAsennusPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 100604.00 A4P11NH1H yksivaiheinen moottori AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604LENTOKONEJäykkäB92AUTOMAATTINEN1140€367.47
LEESON 100699.00 A4P17NB7J yksivaiheinen moottori AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699JatkuvaJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€340.13
LEESON 100700.00 A4P17NB8K yksivaiheinen moottori AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700JatkuvaJäykkäB94AUTOMAATTINEN1625-
Tarjouspyyntö
LEESON 100701.00 A4P17NB9K yksivaiheinen moottori AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701LENTOKONEJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€407.85
LEESON A099847.00 A6P11NB5A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPT A6P11NB5A A099847.00MEG61RX-LENTOKONEKIINNITETYT TUTKIMUKSETF98.3VAIN AUT LCK RTR1075€653.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099946.00 A4P11NB54A Yleiskäyttöinen moottori
€428.16 / yksikkö