LEESON A099847.00 A6P11NB5A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPT A6P11NB5A

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPT Malli: A099847.00Ristiviite: A6P11NB5A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiB
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit7.3 / 3.65
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEG61RX
AsennusKIINNITETYT TUTKIMUKSET
PakkausF
Vaihe1
Power Factor98.3
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)31.27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)32.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M099847.00 / A6P11NB4-A
    • Vaikutus 100%: 76
    • Vaikutus 75%: 70.3
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: ZP6102
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoVelvollisuusAsennusPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 100604.00 A4P11NH1H yksivaiheinen moottori AJ2PJB A4P11NH1H 100604.007AM035A5LO100604LENTOKONEJäykkäB92AUTOMAATTINEN1140€367.47
LEESON 100699.00 A4P17NB7J yksivaiheinen moottori AJ2PJC A4P17NB7J 100699.007AM035A5LO100699JatkuvaJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€340.13
LEESON 100700.00 A4P17NB8K yksivaiheinen moottori AJ2PJD A4P17NB8K 100700.007AM035A5LO100700JatkuvaJäykkäB94AUTOMAATTINEN1625-
Tarjouspyyntö
LEESON 100701.00 A4P17NB9K yksivaiheinen moottori AJ2PJE A4P17NB9K 100701.00MEJ55RXLO100701LENTOKONEJäykkäB87AUTOMAATTINEN1625€407.85
LEESON A099946.00 A4P11NB54A yleiskäyttöinen moottori AJ2UPX A4P11NB54A A099946.00A-A56227-52-LENTOKONEJäykkäF90.7VAIN AUT LCK RTR1075€428.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099847.00 A6P11NB5A Yleiskäyttöinen moottori
€653.07 / yksikkö