LEESON 096068.00 Vaihdemoottori 85 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A

LEESON 096068.00 AC vaihdemoottori 85 rpm Tefc 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AE9BTP Malli: 096068.00Ristiviite: 6HHF2 / C42T17FZ31A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,066.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit1.2/0.6
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto20:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP1/4
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia11.45 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti165 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM85
Ei kuormitusta RPM89
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKierroslukualueHinta
LEESON 096067.00 Vaihdemoottori 58 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 tuumaa - lb586051 ja 75€1,127.62
LEESON 096069.00 Vaihdemoottori 173 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTQ 6HHF3 / C42T17FZ32 096069.0010:192 tuumaa - lb173179151 ja 200€1,102.83
LEESON 096070.00 Vaihdemoottori 345 208 / min Tefc 230-460 / 9v | AE6BTR 4HHF42 / C17T33FZXNUMX 096070.005:150 tuumaa - lb345358251 ja 500€1,112.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096068.00 AC vaihdemoottori 85 rpm Tefc 208-230/460v
€1,066.43 / yksikkö